Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 5mW, 3V DC, 20x80mm, Klasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD532-5-3(20x80)
DD532-5-3(20x80)
DD532-5-3(20x80)
DD532-5-3(20x80)
DD532-5-3(20x80)
DD532-5-3(20x80)
DD532-5-3(20x80)
DD532-5-3(20x80)
DD532-5-3(20x80)
DD532-5-3(20x80)
DD532-5-3(20x80)
DD532-5-3(20x80)
DD532-5-3(20x80)
Artikel-Nr.:
     1518-DD532-5-3(20x80)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70101119
EAN/GTIN:
     4055132002923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 5mW, 3V DC, 20x80mm, Klasse 3R


  • Laser Klasse 3R
  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Kompakte Bauform
  • Voreingestellter Fokus
  • Bildverarbeitung
Weitere Informationen:
EAN:
4055132002923
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Strahldurchmesser:
4 mm
Punktgröße:
<4mm@10m
Arbeitsabstand:
50 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Solid State (YVO4+KTP)
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Abmaße:
Ø20x80 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
100 - 300, typ 200 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
60 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 109,60*
€ 146,13*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 225,89*
€ 282,22*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.