Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DD532-5-3(20x80)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987345-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70101119
EAN/GTIN:
     4055132002923
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul
Picotronic Punktlaser

Isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 5mW, 3V DC, 20x80mm, Klasse 3R


Laser-Klasse: 3R


Ausstattung:
Isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 5mW, 3V DC, 20x80mm, Klasse 3R
Laser Klasse 3R
Betriebsspannung 3 V DC
Kompakte Bauform
Voreingestellter Fokus
Bildverarbeitung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 200 mA · Gewicht: 60 g · Laser-Klasse: 3R · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: 15°C - 30 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 3R
Divergenz: D - 0.5 mrad
Arbeitsabstand: 50 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Solid State (YVO4+KTP)
Fokus: kollimiert
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: kollimiert
Kabelfarbe GND: blau
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: Belden, Typ 1007, 26AWG
Austrittsdurchmesser Optik: 5 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Strahldurchmesser: 4 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 20 mm x 80 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
3R
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
200 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70101119, DD532-5-3(20x80), LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 109,60*
€ 146,13*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 224,11*
€ 282,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,23*
€ 335,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,06*
€ 326,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.