Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 0,4mW, 12-24V DC, 12x40mm, Klasse 1, 1kHz interne Modulation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD520-0.4-24(12x40)-QCW
DD520-0.4-24(12x40)-QCW
DD520-0.4-24(12x40)-QCW
DD520-0.4-24(12x40)-QCW
DD520-0.4-24(12x40)-QCW
DD520-0.4-24(12x40)-QCW
DD520-0.4-24(12x40)-QCW
Artikel-Nr.:
     1518-DD520-0.4-24(12x40)-QCW
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70134865
EAN/GTIN:
     4055132006709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt grün

Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 0,4mW, 12-24V DC, 12x40mm, Klasse 1, 1kHz interne Modulation


  • Betriebsspannung 24 V DC
  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 1
  • Hohe Ausgangsleistung
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4055132006709
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
0.4 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Punktgröße:
<8mm@10m
Arbeitsabstand:
50 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Stabilität:
+/- 3% @ -10-50°C
Abmaße:
Ø12x40 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
3 mm
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
12 - 24, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
3 - 20, typ 10 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
16 g
Platine:
nein
Warentarifnummer:
90132000000
Interne Modulationsfrequenz:
1 kHz
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiode, laserdiodenmodul grün, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,06*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.