Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 1mW, 5V DC, 7x21mm, Klasse 2, 10000h Lebensdauer MTTF @ 25°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC650-1-5(7x21)
DC650-1-5(7x21)
DC650-1-5(7x21)
Artikel-Nr.:
     1518-DC650-1-5(7x21)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70135008
EAN/GTIN:
     4055132001537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul

isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 1mW, 5V DC, 7x21mm, Klasse 2, 10000h Lebensdauer MTTF @ 25°C

Weitere Informationen:
EAN:
4055132001537
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
E - 0.6 mrad
Punktgröße:
6..7mm@5m
Arbeitsabstand:
5 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø7x21 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
127 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
2.6 - 5, typ 4.5 V DC
Betriebsstrom:
15 - 35, typ 25 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
silber
Anschlussstecker:
JST ZHR 2 2pol 1.5mm Pitch
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-20°C - 60 °C
Gewicht:
3,5 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 37,13*
€ 49,50*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 79,24*
€ 103,07*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.