Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC650-1-5(7x21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987506-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70135008
EAN/GTIN:
     4055132001537
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul
Picotronic Punktlaser

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 1mW, 5V DC, 7x21mm, Klasse 2, 10000h Lebensdauer MTTF @ 25°C


Laser-Klasse: 2


Ausstattung:
isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 1mW, 5V DC, 7x21mm, Klasse 2, 10000h Lebensdauer MTTF @ 25°C

Technische Daten:
Betriebsspannung: 4.5 V/DC · Betriebsstrom: 25 mA · Gewicht: 3.5 g · Laser-Klasse: 2 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 1 mW
Lebensdauer: 10.000 h
Betriebstemperatur: 15°C - 30 °C
Lagertemperatur: -20°C - 60 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 2
Divergenz: E - 0.6 mrad
Arbeitsabstand: 5 m
Optik: Acryl Linse
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: kollimiert
Potential des Gehäuses: VDD(+)
Potential des Gehäuses: VDD(+)Fokus: kollimiert
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 127 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 5.5 mm
Gehäusefarbe: silber

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 21 mm x 7 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
4.5 V/DC
Betriebsstrom:
25 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
3.5 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70135008, DC650-1-5(7x21), LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 37,13*
€ 49,50*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 79,49*
€ 102,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.