Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 2.2mW, 3V DC, 12x34mm, Klasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC635-2.2-3(12x34)
DC635-2.2-3(12x34)
DC635-2.2-3(12x34)
DC635-2.2-3(12x34)
DC635-2.2-3(12x34)
DC635-2.2-3(12x34)
DC635-2.2-3(12x34)
DC635-2.2-3(12x34)
DC635-2.2-3(12x34)
DC635-2.2-3(12x34)
DC635-2.2-3(12x34)
DC635-2.2-3(12x34)
DC635-2.2-3(12x34)
Artikel-Nr.:
     1518-DC635-2.2-3(12x34)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70100723
EAN/GTIN:
     4055132000363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul

Justierbares isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 2.2mW, 3V DC, 12x34mm, Klasse 3R


  • Laser Klasse 3R
  • Kompakte Bauform
  • Fokus einstellbar
  • Geringe Stromaufnahme
  • Betriebsspannung 3 V DC
Weitere Informationen:
EAN:
4055132000363
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
2.2 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
C - 0.4 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
20 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø12x34 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
20 - 60, typ 40 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
18 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 23,89*
€ 31,85*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 70,88*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.