Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC635-2.2-3(12x34)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987482-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70100723
EAN/GTIN:
     4055132000363
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul
Picotronic Punktlaser

Justierbares isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 2.2mW, 3V DC, 12x34mm, Klasse 3R


Laser-Klasse: 3R


Ausstattung:
Justierbares isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 2.2mW, 3V DC, 12x34mm, Klasse 3R
Laser Klasse 3R
Kompakte Bauform
Fokus einstellbar
Geringe Stromaufnahme
Betriebsspannung 3 V DC

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 40 mA · Gewicht: 18 g · Laser-Klasse: 3R · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Weitere technische Daten: Material: Messing
Optische Leistung: 2.2 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 3R
Divergenz: C - 0.4 mrad
Arbeitsabstand: 20 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 34 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
3R
Material:
Messing
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
40 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70100723, DC635-2.2-3(12x34), LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 23,89*
€ 31,85*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 71,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.