| |
|
| Artikel-Nr.: 1516-0 633 032 Herst.-Nr.: 0 633 032 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Typ 633 - DC Zeitzähler mini ""h""" - Zeitzähler mini ""h"", 12 VDC 7-stellig, Print-Befestigung
- Zählbereich 0 … 99 999,99 h
- Toleranz ± 10 %
- Einbaulage Rollenachse waagerecht
- Zählfrequenz 0
- Schutzklasse II
- Schwingfestigkeit 30 m/s2 (10 – 500 Hz) nach IEC 068-2-6
- Isolationsgruppe C (VDE 0110)
- Schockfestigkeit >3500 m/s2 nach IEC 068-2-27
- Beschreibung Zeitzähler mini "h", 12 VDC 7-stellig, Print-Befestigung
- Leistungsaufnahme ca. 30 mW
- Anzeige 7-stellig
- Zeitabweichung mit Disable pro Schaltzyklus 0,488 ms
- Ziffernhöhe 4 mm, optisch
- Befestigung Lötpins
- Reset ohne Reset
- Allgemeine Auslegung nach EN 61010-1, EN 50178
- Betriebstemperatur -10 … +60 °C
- Restwelligkeit < 1 %
- Lagertemperatur -40 … +70 °C
- Schutzart IP 66
- Spannungsart DC
- Gewicht ca. 10 g
- Spannungsversorgung 12 V
Weitere Informationen: | | Hinweis: | Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, betriebsstundenzähler, Zähler, Umdrehungszähler, Hengstler, Impulszähler, counter, Tacho, Längenzähler, Hubzähler, Vorwahlzähler, 0633032, 633032 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1516 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,25* | € 31,84* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,90* | € 34,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,89* | € 43,91* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,19* | € 48,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1516 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1516 | | Versand: Lager 1516 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,95* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|