Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitzähler 230VAC 50HZ 6ST RO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Zeitzähler 230VAC 50HZ 6ST RO
Detailansicht-Zeitzähler 230VAC 50HZ 6ST RO
Artikel-Nr.:
     1516-0 633 825
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 633 825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zähler
Umdrehungszähler
Hengstler
Impulszähler

Typ 633 - AC Zeitzähler mini ""h"""

  • Zeitzähler mini ""h"", 230 VAC, 50 Hz 6-stellig, Anschlusskabe
  • Zählbereich 0 … 9999,99 h
  • Toleranz ± 10 %
  • Einbaulage Rollenachse waagerecht
  • Zählfrequenz 0
  • Schutzklasse II
  • Frequenz 50
  • Schwingfestigkeit 30 m/s2 (10 – 500 Hz) nach IEC 068-2-6
  • Isolationsgruppe C (VDE 0110)
  • Schockfestigkeit >800 m/s2 nach IEC 068-2-27
  • Beschreibung Zeitzähler mini "h", 230 VAC, 50 Hz 6-stellig, Anschlusskabel
  • Leistungsaufnahme 1 VA
  • Anzeige 6-stellig
  • Zeitabweichung 0
  • Ziffernhöhe 4 mm, optisch
  • Befestigung Kabelanschluss 250 mm lang, AWG 28
  • Relative Luftfeuchtigkeit 75 %, ohne Betauung
  • Reset ohne Reset
  • Allgemeine Auslegung nach EN 61010-1, EN 50178
  • Geräuschpegel ca. 40 dB (25 cm Abstand)
  • Betriebstemperatur -10 … +50 °C
  • Lagertemperatur -25 … +70 °C
  • Schutzart Frontseite IP 66, Anschlüsse IP 40 (berührungssicher)
  • Spannungsart AC
  • Spannungsversorgung 230 V
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 633 832
ab € 22,38*
Ähnlich
Hengstler
0 633 815
ab € 28,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.