Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitzähler 12VDC 7-st.RO Disabl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Zeitzähler 12VDC 7-st.RO Disabl
Detailansicht-Zeitzähler 12VDC 7-st.RO Disabl
Artikel-Nr.:
     1516-0 633 832
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 633 832
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler

Typ 633 - AC Zeitzähler mini ""h"""

  • Zeitzähler mini ""h"", 12 VDC 7-stellig, mit Rastfederbefestigung
  • Zählbereich 0 … 99 999,99 h
  • Toleranz ± 10 %
  • Einbaulage Rollenachse waagerecht
  • Zählfrequenz 0
  • Schutzklasse II
  • Schwingfestigkeit 30 m/s2 (10 – 500 Hz) nach IEC 068-2-6
  • Isolationsgruppe C (VDE 0110)
  • Schockfestigkeit >3500 m/s2 nach IEC 068-2-27
  • Beschreibung Zeitzähler mini "h", 12 VDC, 50 Hz 7-stellig, Anschlusskabel
  • Leistungsaufnahme ca. 30mW
  • Anzeige 7-stellig
  • Zeitabweichung mit Disable pro Schaltzyklus 0,488 ms
  • Ziffernhöhe 4 mm, optisch
  • Befestigung Anschlussstifte B 0,6 mm
  • Reset ohne Reset
  • Allgemeine Auslegung nach EN 61010-1, EN 50178
  • Betriebstemperatur -10 … +60 °C
  • Restwelligkeit < 1 %
  • Lagertemperatur -25 … +70 °C
  • Schutzart Frontseite IP 66, Anschlüsse IP 00
  • Spannungsart DC
  • Gewicht ca. 10 g
  • Spannungsversorgung 12 V
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Zähler, Umdrehungszähler, Hengstler, Impulszähler, counter, Tacho, Längenzähler, Hubzähler, Vorwahlzähler, 0633832, 633832
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1516
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,31*
€ 31,36*
€ 6,90*
ab € 31,26*
€ 42,67*
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 633 815
ab € 28,32*
Ähnlich
Hengstler
0 633 825
ab € 21,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.