Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber RI58-D/500AD.37TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Drehgeber RI58-D/500AD.37TB
Detailansicht-Drehgeber RI58-D/500AD.37TB
Artikel-Nr.:
     1516-0 532 144
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RI58-D/500AD.37TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental

Bezeichnung RI58-D/TD

Drehgeber RI58-D/ 500AD.37TB

  • Bestellschlüssel Encoder RI58-D/ 500AD.37TB
  • Abtastprinzip Inkremental
  • Schnittstelle RS422
  • Auflösung 1…512 Impulse
  • Versorgung DC 5 V
  • Flanschart Synchroflansch + Zylinderstif
  • Schutzart IP64
  • Wellenart Durchgehende Hohlwelle
  • Wellenbereich > Ø 8…12 mm
  • Anschluss Kabel radial PVC
  • Kabellänge Standard
  • Material Gehäuse Aluminium
  • Gehäusedurchmesser 58 mm
  • Aufzüge x
  • Automation x
  • Motorfeedback x
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Geber, Umdrehungszähler, Drehgeber, encoder, Hengstler, 0532144, 532114
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,45*
€ 267,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
RI58-F/1000EF.47KH
ab € 204,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.