Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber RI58-F/1000EF.47KH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Drehgeber RI58-F/1000EF.47KH
Detailansicht-Drehgeber RI58-F/1000EF.47KH
Artikel-Nr.:
     1516-0 531 375
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RI58-F/1000EF.47KH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental

Bezeichnung RI58-F

Drehgeber RI58-F/ 1000EF.47KH

  • Bestellschlüssel Encoder RI58-F/ 1000EF.47KH
  • Abtastprinzip Inkremental
  • Schnittstelle Gegentakt
  • Auflösung >512…1024 Impulse
  • Versorgung DC 10 - 30 V
  • Flanschart Federblech
  • Schutzart IP64
  • Wellenart Einseitig offene Hohlwelle
  • Wellenbereich > Ø 8…19 mm
  • Anschluss M23-Stecker (Conin), 12-polig ccw, radia
  • Material Gehäuse Aluminium
  • Gehäusedurchmesser 58 mm
  • Aufzüge x
  • Automation x Motorfeedback x
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental hengstler, Geber, Umdrehungszähler, Drehgeber, encoder, Hengstler, 0531375, 531375
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
RI58-D/500AD.37TB
ab € 206,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.