Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber RI58-D/5000ED.37KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Drehgeber RI58-D/5000ED.37KB
Detailansicht-Drehgeber RI58-D/5000ED.37KB
Artikel-Nr.:
     1516-0 532 036
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RI58-D/5000ED.37KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Wellen
drehgeber inkremental hohlwelle

Bezeichnung RI58-D

  • Abtastprinzip Inkremental
  • Schnittstelle Gegentakt antivalent
  • Versorgung DC 10-30 V
  • Durchgehende Hohlwelle mit Klemmring vorne, IP64, 12mm
  • Anschluss Kabel radial PVC
  • Kabellänge Standard
  • Material Gehäuse Aluminium
  • Gehäusedurchmesser 58 mm
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, drehgeber inkremental hengstler, Geber, Umdrehungszähler, Drehgeber, encoder, Hengstler, 0529114, 529114
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1516
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 196,83*
€ 245,12*
Frei Haus
ab € 237,58*
€ 299,63*
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.