Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst.-Zähler 24 VDC 5-st.RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Einst.-Zähler 24 VDC 5-st.RT
Detailansicht-Einst.-Zähler 24 VDC 5-st.RT
Artikel-Nr.:
     1516-0 486 164
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 486 164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Vorwahlzähler
impulszähler hengstler
impulszähler

Typ 486 addierender Vorwahlzähler, 24 VDC, Bausteinsystem 400 5-stellig, Tastrückstellung

  • Toleranz ± 10 %
  • Einbaulage Rollenachse waagerecht
  • Zählfrequenz 25 Hz
  • Schutzklasse entsprechend II
  • Überspannungskategorie II
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Wartungsfreier Betrieb Zähler: 2 x 108, Rückstellmagnet 1,5 x 106 Impulse
  • Einschaltdauer bei 25 °C Zähler 100 % Rückstellmagnet: 20 % max. 2 min.
  • Kontaktart potentialfreier Umschaltkontakt
  • Zähleingänge addierend
  • Beschreibung addierender Vorwahlzähler, 24 VDC, Bausteinsystem 400 5-stellig, Tastrückstellung
  • Leistungsaufnahme Zähler: 2,5 W Rückstellmagnet: 12 W
  • Einschaltdauer bei 50 °C Zähler 50 % max. Einschaltzeit 10 min.
  • Schaltspannung max. 220 VAC
  • Tastverhältnis Zählimpuls 1:1
  • Schaltstrom max. 20 VA/1 A, induktionsfrei
  • Rückstellhäufigkeit max. 1 pro s
  • Anzeige 5-stellig
  • Ziffernhöhe 4 mm
  • Tastverhältnis Rücksetzimpuls 1:5
  • Befestigung Flachstecker (über Anschlussdose)
  • mpulsdauer mind. 20 ms
  • eset manuelles Reset
  • Allgemeine Auslegung DIN EN 61010-1, EN 50178
  • Signaldauer von Erreichen der Vorwahl bis Reset
  • etriebstemperatur – 10 … + 50 °C
  • Restwelligkeit 0,48
  • Lagertemperatur – 40 … + 85 °C
  • Schutzart Frontseite IP 30, Anschlüsse IP 00. Für höhere Schutzarten empfehlen wir den Einsatz von
  • Schutzgehäusen und Klarsichtdeckeln (siehe Zubehör)
  • Zulassungen UL: E 41 784-11
  • pannungsart DC
  • Spannungsversorgung 24 V
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: vorwahlzähler 5stellig, Zähler, Umdrehungszähler, Hengstler, counter, Tacho, Längenzähler, Hubzähler, Zeitzähler, 0486164, 486164
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1516
unbekannt
€ 4,95*
ab € 110,90*
€ 150,95*
Frei Haus
ab € 241,13*
€ 295,53*
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 486 190
ab € 127,95*
Ähnlich
Hengstler
0 486 790
ab € 148,99*
Ähnlich
Hengstler
0 487 164
ab € 188,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.