Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst.-Zähler 230 VAC 5-st.RT/RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Einst.-Zähler 230 VAC 5-st.RT/RE
Detailansicht-Einst.-Zähler 230 VAC 5-st.RT/RE
Artikel-Nr.:
     1516-0 486 790
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 486 790
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler hengstler
impulszähler

Typ 486 addierender Vorwahlzähler, 230 VAC, Bausteinsystem 400 5-stellig, el. Rückstellung

  • Toleranz + 6 –10 %
  • Einbaulage Rollenachse waagerecht
  • Zählfrequenz 10 Hz
  • Schutzklasse entsprechend II
  • Überspannungskategorie II
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Wartungsfreier Betrieb Zähler: 2 x 108, Rückstellmagnet 1,5 x 106 Impulse
  • Einschaltdauer bei 25 °C Zähler 100 % Rückstellmagnet: 10 % max. 1 min.
  • Kontaktart potentialfreier Umschaltkontakt
  • Zähleingänge addierend
  • Beschreibung addierender Vorwahlzähler, 230 VAC, Bausteinsystem 400 5-stellig, el. Rückstellung
  • Leistungsaufnahme Zähler: 2,75 W Rückstellmagnet: 16 VA
  • Einschaltdauer bei 50 °C Zähler 50 % max. Einschaltzeit 10 min.
  • Schaltspannung max. 220 VAC
  • Tastverhältnis Zählimpuls 1:1
  • Schaltstrom max. 20 VA/1 A, induktionsfrei
  • Rückstellhäufigkeit max. 1 pro 2s
  • Anzeige 5-stellig
  • Ziffernhöhe 4 mm
  • Tastverhältnis Rücksetzimpuls 1:10
  • Befestigung Flachstecker (über Anschlussdose)
  • mpulsdauer mind. 50 ms
  • eset manuelles Reset
  • Allgemeine Auslegung DIN EN 61010-1, EN 50178
  • Signaldauer von Erreichen der Vorwahl bis Reset
  • etriebstemperatur – 10 … + 50 °C
  • Lagertemperatur – 40 … + 85 °C
  • Schutzart Frontseite IP 30, Anschlüsse IP 00. Für höhere Schutzarten empfehlen wir den Einsatz von Schutzgehäusen und Klarsichtdeckeln (siehe Zubehör)
  • Zulassungen UL: E 41 784-11
  • pannungsart AC
  • Spannungsversorgung 230 V
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Zähler, Umdrehungszähler, Hengstler, counter, Tacho, Längenzähler, Hubzähler, Vorwahlzähler, Zeitzähler, 0486790, 486790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 486 190
ab € 128,41*
Ähnlich
Hengstler
0 487 164
ab € 189,73*
Ähnlich
Hengstler
0 486 164
ab € 111,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.