Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst.-Zähler 24 VDC 3-st.RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Einst.-Zähler 24 VDC 3-st.RT
Detailansicht-Einst.-Zähler 24 VDC 3-st.RT
Artikel-Nr.:
     1516-0 487 164
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 487 164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler hengstler
impulszähler

Typ 487 addierender Vorwahlzähler, 24 VDC, Bausteinsystem 400 3-stellig, Tastrückstellung

  • Toleranz ± 10 %
  • Einbaulage Rollenachse waagerecht
  • Zählfrequenz 25 Hz
  • Schutzklasse entsprechend II
  • Überspannungskategorie II
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Wartungsfreier Betrieb Zähler: 2 x 108, Rückstellmagnet 1,5 x 106 Impulse
  • Einschaltdauer bei 25 °C Zähler 100 % Rückstellmagnet: 20 % max. 2 min.
  • Kontaktart potentialfreier Umschaltkontakt
  • Zähleingänge addierend
  • Beschreibung addierender Vorwahlzähler, 24 VDC, Bausteinsystem 400 3-stellig, Tastrückstellung
  • Leistungsaufnahme Zähler: 2,5 W Rückstellmagnet: 12 W
  • Einschaltdauer bei 50 °C Zähler 50 % max. Einschaltzeit 10 min.
  • Schaltspannung max. 220 VAC
  • Tastverhältnis Zählimpuls 1:1
  • Schaltstrom max. 20 VA/1 A, induktionsfrei
  • Rückstellhäufigkeit max. 1 pro s
  • Anzeige 3-stellig
  • Ziffernhöhe 4 mm
  • Tastverhältnis Rücksetzimpuls 1:5
  • Befestigung Flachstecker (über Anschlussdose)
  • Impulsdauer mind. 20 ms
  • Reset manuelles Reset
  • Allgemeine Auslegung DIN EN 61010-1, EN 50178
  • Signaldauer von Erreichen der Vorwahl bis Reset
  • Betriebstemperatur – 10 … + 50 °C
  • Restwelligkeit 0,48
  • Lagertemperatur – 40 … + 85 °C
  • Schutzart Frontseite IP 30, Anschlüsse IP 00. Für höhere Schutzarten empfehlen wir den Einsatz von
  • Schutzgehäusen und Klarsichtdeckeln (siehe Zubehör)
  • Zulassungen UL: E 41 784-11
  • Spannungsart DC
  • Spannungsversorgung 24 V
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Zähler, Umdrehungszähler, Hengstler, counter, Tacho, Längenzähler, Hubzähler, Vorwahlzähler, Zeitzähler, 0487164, 487164
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,04*
€ 273,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 486 190
ab € 128,41*
Ähnlich
Hengstler
0 486 790
ab € 149,66*
Ähnlich
Hengstler
0 486 164
ab € 111,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.