Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe mit Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-648.1-10-M10-W
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.1-10-M10-W
EAN/GTIN:
     4045525459021
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Gelenkköpfe GN 648.1 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
10
Gewinde d2:
M 10
Form:
W - Stahl-PTFE / Stahl wartungsfrei
Werkstoff:
ST - Stahl
b1:
14
b2:
10.5
d3:
12.9
d4:
28
d5:
15
d6:
19
l1:
43
l2:
57
sw:
17
t:
20
w Kipp- winkel:
13°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.073 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,03*
€ 12,52*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,97*
€ 12,52*
6 Tage
484
2
€ 4,90*
ab € 9,22*
€ 12,63*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 12,83*
Lager 1515
484
1
€ 9,90*
ab € 10,45*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.5-5-M5L-NH
ab € 13,46*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,81*
Ähnlich
Otto Ganter
648.8-5-13-N
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.