Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN648.1-10-M10-W GANTER Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6122a9d1-0940-466b-a985-e86e2aecc681.jpg
6122a9d1-0940-466b-a985-e86e2aecc681.jpg
f059a76d-53a0-4c5d-8168-29bbb1891f37.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN648.1-10-M10-W
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.1-10-M10-W
EAN/GTIN:
     4045525459021
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Tragzahlen statisch: 21,4 kN Wartungspflichtig: nein Bohrungsform: zylindrisch Breite C: 14 mm Schlüsselweite: 17 Gleitpaarung: Stahl/PTFE-Einlage Gesamthöhe l4: 57 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Werkstoff: Stahl Innendurchmesser d: 10 mm Gewindeausführung: rechts Bauart: Gelenkkopf Breite B: 10,5 mm Befestigungsart: Innengewinde Baureihe: GN648.1 zöllig/metrisch: metrisch Kippwinkel: 13 ° Höhe h1: 43 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Außendurchmesser d2: 28 mm Gewinde: M10 Tragzahlen dynamisch: 23,4 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
28 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GN648.1
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
10,5 mm
Breite C:
14 mm
Gesamthöhe l4:
57 mm
Gewinde:
M10
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PTFE-Einlage
Höhe h1:
43 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schlüsselweite:
17
Tragzahlen dynamisch:
23,4 kN
Tragzahlen statisch:
21,4 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: GANTER GELENKKÖPFE, GANTER GELENKKOPF GN648.1, GANTER GN648.1, GN 648.1, GN648.1-10-M10-W, 648.1-10-M10-W, GANTER GELENKKOPF MIT INNENGEWINDE, GELENKKOPF GN648.1, 480GN648.1-10-M10-W, GANTER GELENKKOPF, GANTER GELENKKOPF GN 648.1, GANTER GN 648.1, GN648.1, GELENKKOPF GN 648.1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,03*
€ 12,52*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,97*
€ 12,52*
Lager 8670
484
2
€ 4,90*
ab € 9,22*
€ 12,63*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 12,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,25*
€ 14,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.5-5-M5L-NH
ab € 13,46*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,81*
Ähnlich
Otto Ganter
648.8-5-13-N
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.