Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Kunststoff (GN 635-27,5-M6-E-DGR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-635-27,5-M6-E-DGR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     635-27,5-M6-E-DGR
EAN/GTIN:
     4045525345164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)

Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 635 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Weitere Informationen:
Griffradius r:
27.5
Gewinde d1:
M 6
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Farbe der Abdeckkappe:
DGR - grau, RAL 7035, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: blau, einseitig, einseitige, Flügelmutter, Flügelmuttern, Flügelschraube, Flügelschrauben, gelb, grau, orange
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,09*
€ 2,83*
8 Tage
118
30
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,87*
6 Tage
118
1
€ 6,95*
ab € 2,04*
€ 2,96*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,96*
Lager 1515
58
1
€ 9,90*
ab € 2,40*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
634-40-M5-E-DSG
€ 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.