Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-635-27,5-M6-E-DGR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     635-27,5-M6-E-DGR
EAN/GTIN:
     4045525345164
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 635 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle.
Weitere Informationen:
Griffradius r:
27,5
Gewinde d1:
M 6
Form:
E, mit Gewinde-Sackloch
Farbe der Abdeckkappe:
DGR
RoHS:
Ja
Gewicht:
,015 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,09*
€ 2,83*
Lager 2478
118
30
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,87*
6 Tage
118
1
€ 6,95*
ab € 2,04*
€ 2,96*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,17*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 86,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
634-40-M5-E-DSG
€ 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.