Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Kunststoff, mit vorstehendem Stahl-Bund, Gewindestift Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6336.4-TE-40-M8-20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336.4-TE-40-M8-20
EAN/GTIN:
     4045525341029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube

Durch den vorstehenden Stahl-Bund haben die Sterngriffschrauben eine einwandfreie Auflage- bzw. Spannfläche.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 8
Länge l:
20
Werkstoff:
TE - Thermoplast (Polyamid PA)
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.037 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m8x20, sterngriffschraube, sterngriffschraube m8, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7, Sterngriff mit Schraube
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
165
10
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,64*
8 Tage
1000
30
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,73*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,75*
6 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 1,17*
€ 1,75*
Lager 1515
165
1
€ 9,90*
ab € 1,37*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
€ 2,07*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
€ 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.11-32-M6-25
€ 1,44*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-AM-40-M8-20
€ 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.