Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Kunststoff, mit vorstehendem Stahl-Bund, Stahl-Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-6336.4-TE-40-M8-20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336.4-TE-40-M8-20
EAN/GTIN:
     4045525341029
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Durch den vorstehenden Stahl-Bund haben die Sterngriffschrauben eine einwandfreie Auflage- bzw. Spannfläche.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
TE, Thermoplast (Polyamid PA)
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 8
Länge l:
20
RoHS:
Ja
Gewicht:
,037 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m8x20, sterngriffschraube, sterngriffschraube m8, Bedienelemente, Maschinenelemente, mit Verliersicherung GN 111.7, Normalien, Sterngriff CAD, Sterngriff M10, Sterngriff Schraube, Sterngriff Spannelemente, Sterngrriff M8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
165
10
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,64*
Lager 2478
1000
30
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,73*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,75*
7 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 1,17*
€ 1,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,25*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 51,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
€ 2,07*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
€ 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.11-32-M6-25
€ 1,44*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-AM-40-M8-20
€ 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.