Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Kunststoff, mit vorstehendem Stahl-Bund, Gewindestift Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
faa21fd1-113d-4529-a3f0-c85f53263e32.jpg
faa21fd1-113d-4529-a3f0-c85f53263e32.jpg
4435a228-fe7e-4a41-b701-74f2f51c44f9.png
4ccf30f9-ece7-4e64-825b-3596861693e9.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN6336.4-TE-40-M8-20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336.4-TE-40-M8-20
EAN/GTIN:
     4045525341029
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Durch den vorstehenden Stahl-Bund haben die Sterngriffschrauben eine einwandfreie Auflage- bzw. Spannfläche. Technische Eigenschaften: d3: 14 Gewicht: 0.037 kg Gewinde d2: M 8 Griffdurchmesser d1: 40 h1: 26 h2: 13 h3: 10 Länge l: 20 Werkstoff: TE - Thermoplast (Polyamid PA)
Weitere Informationen:
d3:
14
Gewicht:
0.037 kg
Gewinde d2:
M 8
Griffdurchmesser d1:
40
h1:
26
h2:
13
h3:
10
Länge l:
20
Werkstoff:
TE - Thermoplast (Polyamid PA)
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m8x20, sterngriffschraube, sterngriffschraube m8, 6336.4-TE-40-M8-20, 480GN6336.4-TE-40-M8-20, GN6336.4-TE-40-M8-20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
165
10
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,62*
9 Tage
1000
30
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,72*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,75*
7 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 1,17*
€ 1,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,25*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
€ 2,10*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
€ 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.11-32-M6-25
€ 1,45*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-AM-40-M8-20
€ 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.