Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1515-39-A4-20-E Herst.-Nr.: 39-A4-20-E EAN/GTIN: 4045525742277 |
| | |
|
|  |  |
 | Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor. Bei der Ausführung A4 wird aus Hygienegründen auf den Innensechskant verzichtet. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | A4 - Edelstahl | Griffdurchmesser d1: | 20 | Form: | E - mit Gewindezapfen | RoHS: | Ja | Gewicht: | 0.091 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 39, ballengriff din 39, A4, Ballengriff, Edelstahl Ballengriff, Feste Ballengriffe, Feste Zylindergriffe, Fester Ballengriff, Fester Zylindergriff, V4A |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 3 |  | € 4,90* | ab € 6,74* | € 9,46* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 6,65* | € 9,71* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 6,99* | € 9,85* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 8 |  | Frei Haus | ab € 6,98* | € 10,11* |  |  |  | Lager 1515 | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 7,80* | € 10,96* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1515 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1515 |  | Versand: Lager 1515 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 60,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 2 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|