Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Ballengriffe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
e7ffc259-a47f-4a1c-add2-fecf94b4a88d.jpg
e7ffc259-a47f-4a1c-add2-fecf94b4a88d.jpg
a92da39d-d434-405d-aa45-2dcb5b358f78.png
a96e23d7-b24c-4079-b017-929bf18249d1.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN39-A4-20-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     39-A4-20-E
EAN/GTIN:
     4045525742277
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor. Bei der Ausführung A4 wird aus Hygienegründen auf den Innensechskant verzichtet. Technische Eigenschaften: d3: M 8 d4 : 13 Form: E - mit Gewindezapfen Gewicht: 0.091 kg Griffdurchmesser d1: 20 l1 ˜: 64 l2: 13 l3: 8 Werkstoff: A4 - Edelstahl
Weitere Informationen:
d3:
M 8
d4:
13
Form:
E - mit Gewindezapfen
Gewicht:
0.091 kg
Griffdurchmesser d1:
20
l1 ˜:
64
l2:
13
l3:
8
Werkstoff:
A4 - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 39, ballengriff din 39, GANTER DIN39 BALLENGRIFFE, DIN39 BALLENGRIFF, 39-A4-20-E, GANTER DIN39 BALLENGRIFF, 480DIN39-A4-20-E, DIN39 BALLENGRIFFE, FESTE BALLENGRIFFE, BALLENGRIFF FEST, DIN39, GANTER DIN39, DIN39-A4-20-E
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
368
3
€ 4,90*
ab € 6,74*
€ 9,46*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,65*
€ 9,71*
7 Tage
384
1
€ 6,95*
ab € 6,99*
€ 9,85*
9 Tage
384
8
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 10,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,63*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
39-ST-16-D
€ 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.