Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Ballengriffe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-39-A4-20-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     39-A4-20-E
EAN/GTIN:
     4045525742277
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor.

Bei der Ausführung A4 wird aus Hygienegründen auf den Innensechskant verzichtet.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
20
Form:
E - mit Gewindezapfen
l1 ≈:
64
Gewicht:
,091 kg
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 39, ballengriff din 39, A4, Ballengriff, Ballengriff DIN 98, Ballengriff kaufen, Edelstahl Ballengriff, Griff, Niro Ballengriff, NIROSTA Ballengriff, V4A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
368
3
€ 4,90*
ab € 6,74*
€ 9,46*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,65*
€ 9,71*
7 Tage
384
1
€ 6,95*
ab € 6,99*
€ 9,85*
Lager 2478
384
8
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 10,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,63*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 80,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
39-ST-16-D
€ 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.