Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschienen mit Vollauszug, Belastbarkeit bis 3250 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-1440-1500-B-1-ZB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1440-1500-B-1-ZB
EAN/GTIN:
     4045525412149
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Teleskopschienen GN 1440 werden vertikal und paarweise verbaut. Der Hub erreicht ≈100 % der Nennlänge l1 (Vollauszug). Patentierte Kunststoff-Kugelkäfige sorgen für einen besonders ruhigen Lauf der Schiene. Teleskopschienen in versch. Formen, z.B. mit und ohne Verriegelung, lassen sich frei kombinieren, weshalb die GN 1440 nicht im Paar sondern einzeln geliefert wird. Dank des symmetrischen Aufbaus kann der Einbau aller Formen beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen. Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen wird durch Hilfsbohrungen sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen können vorhanden sein, es sind jedoch nur die Montagebohrungen abgebildet.
Weitere Informationen:
Länge l1:
1500
Form:
B - mit Stoppgummi
Kennziffer:
1 - Befestigung über Durchgangsbohrungen
Oberfläche:
ZB - verzinkt, blau passiviert
Werkstoff:
ST - Stahl
l2 Hub:
1504
l3:
2992
Fs pro Paar in N bei 10.000 Zyklen:
2250
bei 100.000 Zyklen:
1575
RoHS:
Ja
Gewicht:
7.480 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 177,96*
€ 212,42*
5 Tage
31
Frei Haus
ab € 186,69*
€ 221,27*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,68*
€ 221,28*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,98*
€ 222,12*
Lager 1515
31
€ 6,90*
ab € 217,31*
€ 256,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,63*
€ 305,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.