| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-8001739131 Herst.-Nr.: 4103017 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Digitaler Messschieber MarCal 16 ER ,Messbereich: 0 - 150 mm,Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″,Tiefenmaß: eckig,Datenschnittstelle: USB · Opto RS-232C · Digimatic,Reibrad: true,IP Schutzart: ohne,Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Datenschnittstelle: USB· Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre· Fehlergrenze (mm): 0.03mm· Fehlergrenze inch: .001\"· Funktion: ON/OFF· IP Schutzart: ohne· Lieferumfang: Bedienungsanleitung· Messbereich inch: 0 - 6\"· Produktbezeichnung: Digitaler Messschieber· Produkteigenschaften: Kontrastreiche Ziffernanzeige Feststellschraube oben Geläppte Führungsbahnen Messschneiden für Innenmessung Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei Stufenmesseinrichtung Sofort messbereit durch Reference-System Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs Schmutzabstreifer im Schieber· Produktgruppenbezeichnung: Messschieber· Produktgruppenname: MarCal· Produkttyp: 16 ER· Reibrad: true· VPE 01 - Breite: 10.3cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.391KG· VPE 01 - Länge: 25.4cm· VPE 01 - Tiefe: 3.4cm· VPE 01 - Volumen: 889.51cm³· Ziffernhöhe: 8.5mm· Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005\" Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0 - 150 | Tiefenmaß: | eckig | Supplier Number: | 4103017 | Norm: | DIN 862 | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 135,82* | € 167,60* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 136,14* | € 167,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 137,18* | € 168,01* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,23* | € 176,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|