Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIGI-MET IP67 100mm dig.D.ausg.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130031359
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1376514
EAN/GTIN:
     4029713019914
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Flachtaster
digital · IP67 · Problemlöser für Tiefenmessungen · auswechselbarer Messeinsatz Ø 7,5 x 1 mm · geeignet für alle Messeinsätze mit Gewinde M2,5 · mit FeststellschraubeFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) · Zählrichtungsumkehr
Weitere Informationen:
Messbereich:
100 mm
Brückenlänge:
85 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1376514
Schutzart:
IP67
Datenübermittlung:
Datenausgang
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kugeltaster, Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Tiefen-Messschieber, Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital tiefenmessschieber, flachtaster, Digitaltiefenmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,09*
€ 476,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,66*
€ 478,34*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,45*
€ 489,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,68*
€ 489,71*
€ 4,90*
ab € 519,31*
€ 557,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,20*
€ 566,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,51*
€ 561,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,09*
€ 547,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,96*
€ 539,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,09*
€ 524,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 43,60*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,48*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.