| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4130031070 Herst.-Nr.: 0236510 EAN/GTIN: 4029713202149 |
| |
|
| | |
| mit langen Messschnäbeln · Skala und Nonius mattverchromt · Teilung und Skalierung hochgenau durch Laserbeschriftung · Hauptteilung tiefergelegt · mit FeststellschraubeLochmaßansatz für Innenmessungen:300 mm Messbereich = 10 mmbis 1000 mm Messbereich = 20 mmbis 2000 mm Messbereich = 30 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 500 mm | Schnabellänge: | 250 mm | Ablesung: | 0,05 mm / 1/128 inch | Supplier Number: | 0236510 | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 496,57* | € 571,20* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 555,15* | € 630,71* | | | | Lager 1498 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,13* | € 630,72* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 537,38* | € 641,40* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,68* | € 745,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|