Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber 300mm Schnabel-L.150mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130031040
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0236504
EAN/GTIN:
     4029713202088
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
mit langen Messschnäbeln · Skala und Nonius mattverchromt · Teilung und Skalierung hochgenau durch Laserbeschriftung · Hauptteilung tiefergelegt · mit FeststellschraubeLochmaßansatz für Innenmessungen:300 mm Messbereich = 10 mmbis 1000 mm Messbereich = 20 mmbis 2000 mm Messbereich = 30 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
150 mm
Ablesung:
0,05 mm / 1/128 inch
Supplier Number:
0236504
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: werkstatt-messschieber analog 300 mm, werkstatt-messschieber preisser, werkstatt messschieber, Messschieber, Messschieber analog, Schieblehre, Schieblehren analog
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 208,66*
€ 253,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,47*
€ 253,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,32*
€ 270,04*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,75*
€ 270,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,02*
€ 320,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,75*
€ 265,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.