Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000231015 Herst.-Nr.: 885190100050000 EAN/GTIN: 4006209801888 |
| |
|
| | |
| Artikel 88519 Stahl KDH galvanisch verzinkt FISCHER Federklappdübel KDH mit Hakenschraube für Hohlraummontagen - Abmessung: KDH 5 x 130 VE=S (20 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Gruppencode: 88519.010· Normart: REYHER-Artikel 88519· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: FISCHER Federklappdübel KDH mit Hakenschraube für Hohlraummontagen Weitere Informationen: | | Typ: | KDH | Marke: | FISCHER | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Schraubanker, Schraubhaken, deckenhaken m5x90, federklappdübel fischer, federklappdübel, Dübel, Gipsdübel, Reyher |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,8048* | € 1,1048* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,8789* | € 1,2089* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,2166* | € 1,2166* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,895* | € 1,225* | | | | Lager 1498 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,92* | € 1,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|