Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift ISO 8745 2x 8 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087450000020008
EAN/GTIN:
     4043952584620
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 2 x 8 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08745.000
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 8745
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20000
250
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0755*
€ 0,1043*
2 Tage
15925
250
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,0863*
€ 0,1158*
5 Tage
22750
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0841*
€ 0,1159*
7 Tage
22750
250
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0869*
€ 0,1171*
Lager 1498
22750
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0939*
€ 0,1249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 31,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.