Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift 2 x 8 ISO 8745 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passkerbstift 2 x 8 ISO 8745 Stahl
Passkerbstift 2 x 8 ISO 8745 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412730
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087450000020008
EAN/GTIN:
     4043952584620
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Passkerbstift ISO 8745 2x 8 Stahl 250 Stück ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 2 x 8 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087450000020008
Werksnummer:
8000219514
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 8
Norm:
ISO 8745
Produktart:
Passkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1750
250
€ 4,30*
ab € 0,0774*
€ 0,1102*
Lager 1955
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,0845*
€ 0,1143*
7 Tage
1225
250
€ 5,59*
ab € 0,0872*
€ 0,1163*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0912*
€ 0,1215*
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0977*
€ 0,1298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 28,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.