Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift ISO 8745 2x 8 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087450000020008
EAN/GTIN:
     4043952584620
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 2 x 8 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08745.000
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 8745
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1750
250
€ 4,30*
ab € 0,0773*
€ 0,1106*
5 Tage
750
250
€ 5,99*
ab € 0,085*
€ 0,1148*
Lager 4BULW
525
250
€ 5,59*
ab € 0,0873*
€ 0,1168*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0911*
€ 0,1221*
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,098*
€ 0,1305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.