Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle DIN 3017 W2 FormC1 162-174/30 1.4016 Schraube galv.verz. 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle DIN 3017 W2 FormC1 162-174/30 1.4016 Schraube galv.verz. 10St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     030179031740030
EAN/GTIN:
     4051426738578
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
DIN 3017 1.4016 (W2) Form C1 Schlauchschellen · mit Rundbolzen · einteilig - Abmessung: 162-174/30 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form C1· Gruppencode: 03017.903· Länge: 30mm· Normart: DIN 3017· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Spannbereich:
174 mm
Ausführung:
Schlauchschellen, C1 = mit Rundbolzen, einteilig
Material:
1.4016 (W2)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.