Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle DIN 3017 W2 FormA 25- 40/9 C7 1.4016 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle DIN 3017 W2 FormA 25- 40/9 C7 1.4016 galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     030173110400009
EAN/GTIN:
     4043952395301
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
DIN 3017 1.4016 (W2) Form A Schlauchschellen · mit Schneckenantrieb - Abmessung: 25- 40/ 9 C7 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A· Gruppencode: 03017.311· Länge: 9mm· Normart: DIN 3017· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Spannbereich:
40 mm
Ausführung:
Schlauchschellen, A = mit Schneckenantrieb
Material:
1.4016 (W2)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6812*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8712*
€ 1,03673
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8512*
€ 1,01293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8112*
€ 0,96533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8012*
€ 0,95343
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6812*
€ 0,81063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.