Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-55036-9188175 Herst.-Nr.: 9188175 EAN/GTIN: 4031101282688 |
| |
|
| | |
| Mit ihrem großen Sichtbereich und ihren individuellen Einstellmöglichkeiten vereint diese Brille zuverlässigen Schutz mit einzigartigem Tragekomfort – und das so sportlich und mit Stil, dass Sie sie nach getaner Arbeit am liebsten gar nicht mehr absetzen wollen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex cybric | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex cybric | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | schwarz, orange | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2-1,2 | Beschichtung: | uvex supravision plus | Beschichtung (gekürzt): | sv plus | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 F CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9188, 91881 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 7,99* | € 10,69* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 11,20* | € 14,40* | | | | | 27 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 12,85* | € 15,05* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,79* | € 15,66* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,73* | € 16,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,73* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|