Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-532-26-M6-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     532-26-M6-E
EAN/GTIN:
     4045525380240
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern, Kunststoff
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
26
Gewinde d2:
M 6
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Gewicht:
,004 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
94
50
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,99*
7 Tage
86
20
€ 4,90*
ab € 0,71*
€ 1,01*
Lager 1498
94
1
€ 6,95*
ab € 0,66*
€ 1,03*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 1,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,71*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
634-40-M5-E-DSG
€ 1,20*
Ähnlich
Otto Ganter
532.1-32-M6-E
€ 1,16*
Ähnlich
Otto Ganter
640-32-M4-E
€ 1,32*
Ähnlich
Otto Ganter
531-20-M4-6-NI
€ 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.