Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürtel mit Metallschnalle, silber / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: G130B
Artikelbild: G130B
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-G130B
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     G130B
EAN/GTIN:
     4059904123045
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel 130 cm
NITRAS Gürtel mit Metallschnalle, silber / schwarz, Breite ca. 4 cm, besonders robust, hoher Stretchanteil sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, stufenlos verstellbar, perfekter Tragekomfort, 130 cm inkl. Schnalle
Weitere Informationen:
Material:
70% Polypropylen, 30% Elasthan
Höhe:
0,04 m
Volumen:
0,00 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
schwarz
Material Sonstiges:
Metall
Farbe Sonstiges:
silber
Größe(n):
130 cm
VE:
1
Gewicht:
,26 kg
Länge:
0,19 m
Breite:
,06 m
Weitere Suchbegriffe: gürtel, nitras gürtel, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 6,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 6,38*
1
€ 3,19*
ab € 4,19*
€ 6,39*
9 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,60*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,62*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.