Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Weste, neonorange, EN ISO 20471, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7110
Artikelbild: 7110
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7110-XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7110-XL
EAN/GTIN:
     4059904080911
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
NITRAS Warnschutz-Weste, neonorange, mit zwei umlaufenden Reflexstreifen, mit Klettverschluss, Größe XL
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
100% Polyester
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
50
Gewicht:
7,85 kg
Länge:
0,42 m
Breite:
0,27 m
Höhe:
,3 m
Volumen:
0,03 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Oberstoff 1:
neonorange
Größe(n):
XS-4XL
Pflegehinweise 1:
Waschen 40° C
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Nicht im Trockner trocknen
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Pflegehinweise 5:
Nicht chemisch reinigen
Norm 1:
20471
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,97*
1
€ 3,19*
ab € 1,95*
€ 2,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 3,04*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,01*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.