|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-9199151964 Herst.-Nr.: 800002090 EAN/GTIN: 4016849583976 |
| |
|
|  |  |
 | Bringt Bewegung in den Alltag. Der intelligente Mehrzweck-Hocker begleitet seinen (Be-)Sitzer durch spontane Gespräche · Workshops · Meetings und Brainstormings. So hält er die Menschen mobil und die Agenda flexibel. Mit diesem Hocker kommt gesunde Abwechslung an den Schreibtisch. Er bietet eine aktive Alternative zum Drehstuhl. Konsequent weitergedacht findet sich unter der Sitzfläche eine Tragerinne · mit der sich der Sitzhocker im Handumdrehen transportieren lässt. Als überall und jederzeit verfügbare Sitzgelegenheit macht der Sitzhocker mehr aus jedem Gespräch · ohne selbst zum Gesprächsgegenstand zu werden. Inlay und Sockel in basaltgrau. Weitere Informationen:  |  | Produkttypbezeichnung: | UPis1 100U | Masse (Gewicht): | 4,3 kg | Farbe des Sockels: | basaltgrau | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Farbe der Sitzfläche: | basaltgrau | Farbe des Korpus: | schwarz | Marke: | INTERSTUHL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 103,07* | € 126,03* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 103,32* | € 126,04* |  |  |  | Lager 1498 | |  | |  |  | € 5,45* | ab € 111,45* | € 135,45* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,59* | € 136,05* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 109,69* | € 137,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|