Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Handtacker ECO RP1137 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rapesco 1137 Tacker
Rapesco 1137 Tacker
Rapesco 1137 Tacker
Rapesco 1137 Tacker
Rapesco 1137 Tacker
Artikel-Nr.:
     1498-9199143362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     124058890
EAN/GTIN:
     5018505002578
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker
Der Rapesco Eco Tacker ist ein hochqualitatives Produkt mit einem modernen Design. Optimal für Anwendungen zu Hause · in der Werkstatt oder für den Hobbygebrauch · sowie im Büro oder in Schulen. Zusammenfaltbarer Griff für einfache Lagerung und Sicherheit. Klammernachfüllanzeige zeigt deutlich · wann eine Nachladung erforderlich ist. Geschicktes Nachlademagazin am Boden macht die Nachladung besonders einfach.
Weitere Informationen:
Maße:
3,3 x 8,7 x 18,8 cm (B x H x T)
Masse (Gewicht):
210 g
Ladekapazität:
107 x 13/7
Produkttypbezeichnung:
Eco
Farbe:
schwarz
Marke:
RAPESCO
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
1
€ 5,95*
ab € 7,59*
€ 11,00*
1
€ 7,95*
ab € 7,42*
€ 11,01*
8 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 7,94*
€ 11,58*
3 Tage
42
5
Frei Haus
ab € 13,13*
€ 18,13*
Lager 1498
42
1
€ 5,45*
ab € 13,10*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
0749
€ 4,94*
Sonstiges
Rapesco
0752
€ 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.