Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Handtacker ECO 1137 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/560/a010560c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/560/a010560c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/560/a010560e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124058890
Hersteller:
     Rapesco-Tacwise
Herst.-Nr.:
     1137
EAN/GTIN:
     5018505002578
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker
Der Rapesco Eco Tacker ist ein hochqualitatives Produkt mit einem modernen Design. Optimal für Anwendungen zu Hause, in der Werkstatt oder für den Hobbygebrauch, sowie im Büro oder in Schulen. Zusammenfaltbarer Griff für einfache Lagerung und Sicherheit. Klammernachfüllanzeige zeigt deutlich, wann eine Nachladung erforderlich ist. Geschicktes Nachlademagazin am Boden macht die Nachladung besonders einfach.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eco
Maße:
3,3 x 8,7 x 18,8 cm (B x H x T)
Heftklammertyp:
13/4-8, 53/4-8
Gewicht:
210
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
Metall/ABS Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtacker Eco
Ladekapazität:
107 x 13/7
Weitere Suchbegriffe: Hammertacker, Hefter, Heftgeräte, Tacker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
1
€ 5,95*
ab € 7,59*
€ 11,00*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,42*
€ 11,01*
8 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 7,94*
€ 11,58*
3 Tage
31
5
Frei Haus
ab € 13,13*
€ 18,13*
3 Tage
31
1
€ 5,45*
ab € 13,10*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
0749
€ 4,94*
Sonstiges
Rapesco
0752
€ 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.