Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick FlashPen Laeta Twin 00123925 32GB 10MB/s USB 2.0 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199139375
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123925
EAN/GTIN:
     4047443215482
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium. Kompakter Stick mit Aluminium-Gehäuse. Mit Verschlusskappe für beide Anschlüsse.
Weitere Informationen:
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Art des Anschlusses:
USB/Micro-USB
Maße:
18 x 8,5 x 70 mm (B x H x T)
max. Schreibgeschwindigkeit:
10 Mbyte/s
Clip vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
32 Gbajt
max. Lesegeschwindigkeit:
10 Mbyte/s
Farbe:
grau
Typbezeichnung der USB-Version:
USB 2.0
Marke:
HAMA
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
€ 4,99*
ab € 3,67*
€ 5,69*
3 Tage
39
1
€ 5,95*
ab € 4,28*
€ 6,52*
1
€ 7,95*
ab € 4,23*
€ 6,64*
1
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 8,79*
Lager 1498
54
1
€ 5,50*
ab € 9,30*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,85*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,33*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,59*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,78*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,80*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,47*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,47*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,87*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.