Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick FlashPen Laeta Twin 00123925 32GB 10MB/s USB 2.0 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/373/a014373f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/373/a014373f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/373/a014373g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-183287200
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123925
EAN/GTIN:
     4047443215482
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium. Kompakter Stick mit Aluminium-Gehäuse. Mit Verschlusskappe für beide Anschlüsse.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Laeta Twin
Maße:
18 x 8,5 x 70 mm (B x H x T)
Typbezeichnung der USB-Version:
USB 2.0
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Art des Anschlusses:
USB/Micro-USB
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
32
Clip vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
USB-Stick Laeta Twin
max. Schreibgeschwindigkeit:
10 Mbyte/s
max. Lesegeschwindigkeit:
10 Mbyte/s
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, Datenträger, Memorysticks, Speichermedien, Speichermedium, Speichersticks, USB Speicher, USB Sticks, USB-Speicher, USB-Sticks
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 6,57*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,16*
€ 6,71*
1
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 8,85*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 8,91*
5 Tage
60
1
€ 5,50*
ab € 9,31*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.