Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Einhängeheftstreifen 37260055 60x305mm mit Falz grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199125620
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37260055
EAN/GTIN:
     4002432306749
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
25 mm
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Grammatur:
250 g/m²
Maße:
6,5 x 30,5 cm (B x H)
Werkstoff:
Manilakarton
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Heftfalz vorhanden:
Ja
Farbe:
grün
Lochabstand:
60/80 mm
Material des Aufreihbandes:
Metall
Marke:
LEITZ
Art der Lochrandverstärkung:
geöst
selbstklebend:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
530
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,89*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,46*
€ 0,91*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,92*
3 Tage
369
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,49*
Lager 1498
369
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,02*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37260035
ab € 0,45*
Ähnlich
Leitz
37260011
ab € 0,47*
Ähnlich
Leitz
37260025
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.