Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Sekundenkleber SUPERFLEX GEL 45565 3g


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199118645
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     160009100
EAN/GTIN:
     4026700455656
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Geruchsfreier Sekundenkleber - ohne stechende Dämpfe. Aufgrund seiner flexiblen Eigenschaften vibrationsbeständig und schlagfest. Seine gelartige Konsistenz ermöglicht ein sauberes und tropffreies Arbeiten. Ideal für bruchsichere Klebungen von flexiblen Materialien.
Weitere Informationen:
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sekundenkleber SUPERFLEX GEL
Made in Germany:
Ja
Produkttypbezeichnung:
SUPERFLEX GEL
Masse (Gewicht):
3 g
auswaschbar:
Nein
Produktverwendung:
universell
ohne Lösungsmittel:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tube
Marke:
UHU
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
1
pro Tube
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,00*
10 Tage
191
1
pro Tube
€ 5,87*
ab € 3,00*
€ 4,17*
1
pro Tube
€ 9,80*
ab € 3,03*
€ 4,19*
1 Tag
76
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 3,08*
€ 4,23*
Lager 1498
94
1
pro Tube
€ 6,95*
ab € 5,06*
€ 6,86*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 6,86*
€ 8,16
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 6,44*
€ 7,66
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 6,35*
€ 7,56
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 6,23*
€ 7,41
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 5,85*
€ 6,96
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 5,06*
€ 6,02
pro Tube
1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 1,68667* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.