Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-160009100 Herst.-Nr.: 45565 EAN/GTIN: 4026700455656 |
| | |
|
| | |
| Geruchsfreier Sekundenkleber - ohne stechende Dämpfe. Aufgrund seiner flexiblen Eigenschaften vibrationsbeständig und schlagfest. Seine gelartige Konsistenz ermöglicht ein sauberes und tropffreies Arbeiten. Ideal für bruchsichere Klebungen von flexiblen Materialien. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SUPERFLEX GEL | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sekundenkleber SUPERFLEX GEL | Produktverwendung: | universell | Haftungsintensität: | mittel | auswaschbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Ja | spülmaschinenfest: | Ja | Ausführung des Behälters: | Tube | Made in Germany: | Ja | Gewicht: | 3 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber 3g, folienkleber, cyanacrylat klebstoff 3g, Klebemittel, Kleber, Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Tube | € 5,95* | ab € 2,98* | € 4,21* | | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 9,80* | ab € 3,05* | € 4,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 3,09* | € 4,36* | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 7,95* | ab € 2,99* | € 4,37* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,87* | ab € 3,21* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 0,99334* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|