Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5836 75x75mm neonfarben 4x100Blatt 4 St./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Soennecken Haftnotiz 5836 75x75mm neonfarben 4x100Blatt 4 St./Pack.
Soennecken Haftnotiz 5836 75x75mm neonfarben 4x100Blatt 4 St./Pack.
Soennecken Haftnotiz 5836 75x75mm neonfarben 4x100Blatt 4 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019340427
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5836
EAN/GTIN:
     4003630013132
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz 5836 75x75mm neonfarben 4x100Blatt 4 St./Pack. Soennecken Haftnotiz 75 x 75 mm (B x H) neonfarben 100 Bl./Block 4 Block/Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260103
HerstellerNr:
5836
Werksnummer:
9199118319
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Forest Stewardship Council (FSC)
Groesse:
Maße: 75 x 75 mm (B x H)
Produktart:
Haftnotiz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,28*
€ 2,53*
1 Tag
582
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,57*
3 Tage
4177
25
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,47*
Lager 1955
4071
1
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 4,18*
4 Tage
3073
1
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 4,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
1 Paar enthält 4 Stück (ab € 0,5825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
6546SR
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.